朝日産業(捕虫器・包装機器)
男性用採尿器「手持ちユリナー」
寝たままでも、座ったままでも、立位でも。 身体の状態に合わせた使い方ができる男性用採尿器(手持ち型しびん)。肌にやさしい柔らかシリコンレシーバー。2800ml大容量タンク。
質量(g)
レシーバー:70
タンク容量(mL)
集尿:2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
レシーバー:5.8 ×13.5×6.0
チューブ長さ(mm)
導尿:1500
内容量
1個
関連資料:
手持ちユリナーカタログ(1.81MB)
取扱説明書:
(7.18MB)
注意
※15cm以上の高低差が必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495427
AS-TUR010
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手持ちユリナーハンドルの外し方
参考になった