【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋

【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付き袋玄米袋 25kg~30kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン

30kg入り玄米や25kg入り玄米の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な柄入り外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
玄米25kg×1袋、30kg×1袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。

用途玄米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):450×950×380、段ボールケース換算規格:380×570×230坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)380×570×450層の数2内容量1式(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495488SKPB-bro
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする