【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋

【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 - ホワイトバリーン

5kg入り精米×2袋等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
精米5kg×1~3袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。

用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):420×620×250、段ボールケース換算規格:250×370×265坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)250×370×420層の数2内容量1式(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495506SKPB-roS
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする