【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用

【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用 - ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き米麦20kg用 - ホワイトバリーン

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。丈夫で重さに強い坪量坪量78g/m2のクラフト紙の3層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):690×440×100サイズ20kg坪量(g/m2)78寸法(縦×横×高さ)(mm)100×340×690層の数3内容量1式(3000枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495515SKPB-r20k
オープン
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする