ひよっこ ハイポット

ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ハイポット - Richell(リッチェル)

卵の殻を植木鉢にアップサイクル。食品ゴミ/石油由来樹脂利用を減らして地球環境保全に貢献します
原料に卵の殻を利用し、食品ゴミと石油由来樹脂の使用量を削減します。卵の殻は年間約26万トンも排出され、そのうち約80%は処分費用をかけて焼却、埋め立て処分されており、再資源化することで、その費用や排出されるCO2を削減します。
カラーは卵にちなんで赤たまご風のBRと白たまご風のBEにし、ラベルもかわいくすることで、親子で楽しめる植木鉢になっています。
輪鉢・長鉢・受皿としっかり形状/サイズが揃っているので、さまざまな植物、植え替えに対応できます。

用途卵殻材ポットベージュ
注意
※商品の不明点につきましては、下記にお問い合わせください。
株式会社リッチェル お客様相談室
TEL:076-478-2957
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(cm)
号数
寸法(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495759-1個(1.4L)14.65号15.3
450
399
439(税込)
6日以内出荷
21495768-1個(2.4L)17.66号18.5
650
529
582(税込)
6日以内出荷
21495777-1個(4L)217号21.5
850
669
736(税込)
6日以内出荷
21495786-1個(6L)248号24.5
1,050
879
967(税込)
6日以内出荷
21495795-1個(12L)3010号31
1,550
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする