曜日別特売

PS-2200ウィンターオーバーオール

PS-2200ウィンターオーバーオール - ROUND ONIPS-2200ウィンターオーバーオール - ROUND ONIPS-2200ウィンターオーバーオール - ROUND ONIPS-2200ウィンターオーバーオール - ROUND ONI

配色アクセントが映える軽量で動きやすい、作業性バツグンの防寒つなぎ
フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能ネイビー混率(%)表地ポリエステル65、綿35(撥水加工)、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499216PS-2200S118707856
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
21499225PS-2200M122728258
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
21499234PS-2200L126748660
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
21499250PS-2200LL130769062
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
21499259PS-22003L134789464
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
21499268PS-22004L138809866
24,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする