RO-2310ウィンターメカニックスーツ

RO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONIRO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONIRO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONIRO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONIRO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONIRO-2310ウィンターメカニックスーツ - ROUND ONI

優れた帯電防止効果と保温性バツグンの防寒ハイスペックメカニックスーツ。
超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499277RO-2310グレーS118表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10072
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499286RO-2310グレーM122表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10174
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499295RO-2310グレーL126表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10276
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499304RO-2310グレーLL130表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10378
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499320RO-2310グレー3L134表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10480
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499329RO-2310グレー4L138表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10582
31,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499338RO-2310グレー5L142表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10684
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499347RO-2310ネイビーS118表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10072
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499356RO-2310ネイビーM122表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10174
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499365RO-2310ネイビーL126表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10276
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499390RO-2310ネイビー3L134表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10480
30,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499399RO-2310ネイビー4L138表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10582
31,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499408RO-2310ネイビー5L142表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10684
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
21499374RO-2310ネイビーLL130表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル10378
30,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする