ROUND ONI
RO-2101WARMツナギ
裏フリースボンディングのストレッチ生地採用。動きやすく、暖かいWARMツナギ。
暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
暖か裏フリースボンディング素材、脇縫糸に制電防止糸『エレカット』使用。右胸ファスナー付ポケット、右脇カラビナループ付き
混率(%)
表地綿65、ポリエステル35、ポリウレタン2、裏ボンディング ポリエステル100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全16種類を絞り込む
色
スチール
チャコールグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
BL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
102
106
112
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21499417
RO-2101
チャコールグレー
S
112
72
82
¥
16,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
21499469
RO-2101
チャコールグレー
4L
132
82
102
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
21499478
RO-2101
チャコールグレー
5L
136
84
106
¥
17,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
21499487
RO-2101
チャコールグレー
BL
126
76
112
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
21499505
RO-2101
スチール
M
116
74
86
¥
16,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
21499530
RO-2101
スチール
LL
124
78
94
¥
16,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
21499539
RO-2101
スチール
3L
128
80
98
¥
16,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
21499548
RO-2101
スチール
4L
132
82
102
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
21499557
RO-2101
スチール
5L
136
84
106
¥
17,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
21499566
RO-2101
スチール
BL
126
76
112
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
21499426
RO-2101
チャコールグレー
M
116
74
86
¥
16,000
取扱い終了
21499435
RO-2101
チャコールグレー
L
120
76
90
¥
16,000
取扱い終了
21499444
RO-2101
チャコールグレー
LL
124
78
94
¥
16,000
取扱い終了
21499460
RO-2101
チャコールグレー
3L
128
80
98
¥
16,000
取扱い終了
21499496
RO-2101
スチール
S
112
72
82
¥
16,000
取扱い終了
21499514
RO-2101
スチール
L
120
76
90
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください