ROUND ONI
F-100ニットインナーウェア
肌触りがいい、裏起毛インナーツナギ
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ヒップオープン仕様でトイレもラクチン。
色
ネイビー
混率(%)
表地綿60、アクリル40、裏地綿100(起毛)
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21499584
F-100
M
71
40
137
165
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
21499600
F-100
L
43
42
141
170
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
21499609
F-100
LL
75
44
146
175
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
21499575
F-100
S
69
38
132
160
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください