曜日別特売

エンジン式刈払機 EKKB-2665L

エンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKKB-2665L - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●樹脂製フレームで長時間の作業も疲れにくく、畔草刈り・山間部や果樹の下草刈りに適した背負い式エンジン刈払機です
●クリーン50エンジンを採用しており未燃焼ガスの流出を大幅に減少して燃費が30%以上アップしています
●始動が簡単でリコイルの引き力が軽いKスタートを採用しています
●作業時の手の疲れを軽減するストラップ付です

用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、山間部や果樹の下草刈り付属品工具袋×2・保護メガネ×1・刈刃カバー×1・刈刃(チップソー)×1・飛散防護カバー×1・六角棒レンチ×1・ソケットレンチ×1・回り止め棒×1・グリースチューブ×1・ストラップ×1材質メインパイプ:アルミ合金、ドライブシャフト:炭素鋼/燃料タンク(エンジン部分):プラスチック/チップソー:合金鋼質量(kg)7(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.4型番EKKB-2665Lハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM7Y刈刃外径(Φmm)255内容量1台
取扱説明書:(5.66MB) (1.58MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※刈刃に手を近づける際はエンジンを止めて刈刃が確実に停止してから行ってください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※燃料は自動車用無鉛ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを混合してよく混ぜ合わせて使用してください
※刈刃は石や切株等の硬いものに当てないようにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499654EKKB-2665L
102,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21499654
2024-02-21
用途: 農作業
有限会社ヒラオカ・パートナーズサービス業

思ったよりも軽い。力もあるし、安全面でも使いやすいデザインだと思う。

対象商品 : 21499654
2023-07-19
用途: 田の周りの草刈りがメイン
教育・研究機関

2670Lも持っているが、比べて見ると背負の枠が強化プラスチックに変更になったりで、かなり重量が軽減されており作業が楽になった。

2が参考にしています
対象商品 : 21499654
2023-06-08
用途: 刈払い
製造業

軽く使いやすかった。背負い式のため、法面作業に適している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする