曜日別特売

18V充電式刈払機 BK-2350L5

18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式刈払機 BK-2350L5 - 京セラインダストリアルツールズ

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える

付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411面積約50坪充電時間(分)約84電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh使用充電器UBC-1802L(入力100V)運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)内容量1台
取扱説明書:(1.58MB)
注意
※無負荷運転時間及び刈込面積は、1充電当たりの目安です。また、作業条件によって異なります。実作業時間は無負荷運転時間の約50%です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499688BK-2350L5
53,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする