エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh使用充電器UBC-1804L(入力100V)運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)内容量1台