曜日別特売

電気のこぎり ASK-1001

電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット

用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500内容量1台
取扱説明書:(1.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499837ASK-1001
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-20
用途: 植木伐採
その他業種

使用中にブレードホルダーのビスが緩みのこぎりの歯がとんでしまう 分かっていたので
注意していたが、使用3年目で使用中にホルダーをとうとう紛失してしまった これを解決する構造を考えた人はパテント取得出来ると考えます どなたか考えて下さい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする