セーフラン安全用品
危険標識板(HIPS)
シンプルな文字+ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
禁止/注意事項の明示に。
仕様
四隅R加工 Φ5mm孔×4隅
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
密閉空間 許可なく入るな/中毒あるいは酸欠の恐れがある
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21499925
J2542-PM
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください