空調風神服 フード付6ポケットベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)

空調風神服 フード付6ポケットベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023) - サンエス

モノトーンでシックなデザインの多収納フード付ベスト。引手を倒すとロックがかかり、起こすとロックが外れるセミオートマチックファスナー搭載。両脇Wポケット。反射テープ付フード。

セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21533595KF92222シルバーM1124467
20,780
取扱い終了
返品不可
21533604KF92222シルバーL1164669
20,780
取扱い終了
返品不可
21533620KF92222シルバーLL1204871
20,780
取扱い終了
返品不可
21533629KF92222シルバー3L1285073
20,780
取扱い終了
返品不可
21533638KF92222シルバー4L1365273
20,780
取扱い終了
返品不可
21533647KF92222シルバー5L1445473
20,780
取扱い終了
返品不可
21533656KF92222ブラックM1124467
20,780
取扱い終了
返品不可
21533665KF92222ブラックL1164669
20,780
取扱い終了
返品不可
21533674KF92222ブラックLL1204871
20,780
取扱い終了
返品不可
21533690KF92222ブラック3L1285073
20,780
取扱い終了
返品不可
21533699KF92222ブラック4L1365273
20,780
取扱い終了
返品不可
21533708KF92222ブラック5L1445473
20,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする