短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚

短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚 - セーフラン安全用品

シンプル文字警告標識でしっかり警告。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
1袋5枚入り。

用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)360×120内容量1セット(5枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
文字内容
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510258J2530立入禁止
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510267J2531関係者以外立入禁止
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510276J2532開放厳禁
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510285J2533土足厳禁
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510294J2534火気厳禁
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510310J2535禁煙
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510319J2536頭上注意
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510337J2537足もと注意
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21510355J2538防犯カメラ作動中
1,600
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする