MasterLOCK
テュアルジョーハスプ
サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途
最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。
適合
パドロック:8個
材質
アルミニウム
取付穴径(Φmm)
パドロック:7
適合穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
注意
※パドロックは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21602055
429
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください