N-010431 T字足 (二つ穴)

N-010431 T字足 (二つ穴) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654074NI-Tアシ_25X5050
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654090NI-Tアシ_25X100100
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656156NI-Tアシ_25x150150
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656734NI-Tアシ_25x6565
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656750NI-Tアシ_25x7575
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656759NI-Tアシ_25x125125
オープン
178
196(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657678NI-Tアシ_25x200200
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661966NI-Tアシ_25X5050
オープン
取扱い終了
返品不可
21661975NI-Tアシ_25X100100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする