曜日別特売

N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW

N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW - 日栄インテック
長さ(mm)1830材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)3.2寸法D(mm)2表面処理電気亜鉛メッキ寸法D2(mm)10.5寸法(A×B)(mm)40×40適合ボルトW3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654135NI-フリ-アングルLW_LW-40X1800
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする