日栄インテック
N-012195 らく吊エースタン付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654144
NI-ラクツリ_25A
86
1.8
25
26
34
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655806
NI-ラクツリ_40A
92
1.8
25
26
48.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657380
NI-ラクツリ_15A
77
1.8
25
26
21.7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658378
NI-ラクツリ_20A
81
1.8
25
26
27.2
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658640
NI-ラクツリ_65A
107
2
32
28
76.3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください