日栄インテック
N-010103 蝶番式吊バンドタン付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654160
NI-ツリタン_15A
77
1.8
25
24
21.7
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654747
NI-ツリタン_100A
123
2
25
24
114.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654844
NI-ツリタン_25A
86
1.8
25
24
34
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654860
NI-ツリタン_32A
88
1.8
25
24
42.7
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654869
NI-ツリタン_40A
91
1.8
25
24
48.6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654878
NI-ツリタン_125A
152
3
32
30
139.8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655815
NI-ツリタン_150A
165
3
32
30
165.2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656208
NI-ツリタン_80A
109
2
25
24
89.1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657389
NI-ツリタン_50A
98
1.8
25
24
60.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657398
NI-ツリタン_65A
103
2
25
24
76.3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658195
NI-ツリタン_20A
77
1.8
25
24
27.2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660679
NI-ツリタン_200A
217
4.5
38
40
216.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660934
NI-ツリタン_250A
257
4.5
50
55
267.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660950
NI-ツリタン_300A
286
6
50
55
318.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください