曜日別特売

N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付

N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付 - 日栄インテック
材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654169NI-ツリタンツキSUS_32A872252442.7
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654756NI-ツリタンツキSUS_50A932252460.5
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654887NI-ツリタンツキSUS_80A1112252889.1
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655824NI-ツリタンツキSUS_65A1062252876.3
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656217NI-ツリタンツキSUS_15A752252421.7
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656226NI-ツリタンツキSUS_20A782252427.2
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657407NI-ツリタンツキSUS_40A902252448.6
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657416NI-ツリタンツキSUS_100A12422528114.3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658238NI-ツリタンツキSUS_25A842252434
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659875NI-ツリタンツキSUS_125A15533232139.8
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660286NI-ツリタンツキSUS_250A25645048267.4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660959NI-ツリタンツキSUS_150A16633232165.2
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660968NI-ツリタンツキSUS_200A19233232216.3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする