日栄インテック
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654178
NI-クミツリタンSUS-B_20A
77
1.2
25
24
27.2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21654187
NI-クミツリタンSUS-B_32A
84
1.2
25
24
42.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21654196
NI-クミツリタンSUS-B_125A
139
2
32
33
139.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21654930
NI-クミツリタンSUS-B_15A
74
1.2
25
24
21.7
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21654939
NI-クミツリタンSUS-B_50A
90
1.2
25
24
60.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21655876
NI-クミツリタンSUS-B_40A
88
1.2
25
24
48.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21656269
NI-クミツリタンSUS-B_25A
81
1.2
25
24
34
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21656278
NI-クミツリタンSUS-B_150A
150
2
32
42
165.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください