日栄インテック
N-010185 FTP 吊バンド タン付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
耐火二層管(フネンパイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654205
NI-ツリタンツFTP_40A
95
2
25
24
61
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654799
NI-ツリタンツFTP_100A
130
2
25
24
129
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654948
NI-ツリタンツFTP_50A
100
2
25
24
73.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654957
NI-ツリタンツFTP_125A
160
3
32
30
156
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656296
NI-ツリタンツFTP_150A
175
3
32
30
183
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657450
NI-ツリタンツFTP_75A
115
2
25
24
102.9
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658649
NI-ツリタンツFTP_65A
110
2
25
24
89.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659909
NI-ツリタンツFTP_25A
87
2
25
24
47
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください