日栄インテック
N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
塩ビ管(VP)
寸法d
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654230
NI-ツリタンVPSUS_16A
75
0.8
25
24
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654239
NI-ツリタンVPSUS_25A
78
0.8
25
24
32
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654248
NI-ツリタンVPSUS_40A
86
0.8
25
24
48
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654808
NI-ツリタンVPSUS_80A
108
0.8
32
24
89
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655910
NI-ツリタンVPSUS_150A
148
2
32
27
165
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656314
NI-ツリタンVPSUS_13A
75
0.8
25
24
18
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656330
NI-ツリタンVPSUS_30A
81
0.8
25
24
38
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657459
NI-ツリタンVPSUS_50A
93
0.8
25
24
60
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657468
NI-ツリタンVPSUS_65A
102
0.8
32
24
76
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657477
NI-ツリタンVPSUS_100A
121
1
32
24
114
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658317
NI-ツリタンVPSUS_125A
137
2
32
27
140
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658387
NI-ツリタンVPSUS_20A
76
0.8
25
24
26
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659918
NI-ツリタンVPSUS_200A
186
2
32
32
216
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください