日栄インテック
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
ねじ径
3/8
寸法C(mm)
25
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
80
84
88
89
93
97
104
113
125
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654257
NI-デップタンツキSU_50
89
0.8
25
48.6
M6×25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654266
NI-デップタンツキSU_75
104
1
32
76.8
M8×25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654275
NI-デップタンツキSU_100
125
1
32
114.3
M8×25
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654817
NI-デップタンツキSU_20
93
0.6
25
22.23
M6×25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654826
NI-デップタンツキSU_80
113
1
32
89.1
M8×25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655919
NI-デップタンツキSU_30
84
0.6
25
34
M6×25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657486
NI-デップタンツキSU_60
97
0.8
25
60.5
M6×25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658247
NI-デップタンツキSU_40
88
0.8
25
42.7
M6×25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658326
NI-デップタンツキSU_25
80
0.6
25
28.58
M6×25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください