日栄インテック
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654284
NI-ボウシンツリタンSUS_40A
102
2
25
25
48.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654835
NI-ボウシンツリタンSUS_50A
108
2
25
25
60.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655009
NI-ボウシンツリタンSUS_15A
88
2
25
25
21.7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655018
NI-ボウシンツリタンSUS_80A
120
2
25
25
89.1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655027
NI-ボウシンツリタンSUS_125A
158
3
32
30
139.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655964
NI-ボウシンツリタンSUS_25A
94
2
25
25
34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656366
NI-ボウシンツリタンSUS_65A
114
2
25
25
76.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656375
NI-ボウシンツリタンSUS_100A
134
2
25
25
114.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657504
NI-ボウシンツリタンSUS_20A
91
2
25
25
27.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657520
NI-ボウシンツリタンSUS_32A
98
2
25
25
42.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661519
NI-ボウシンツリタンSUS_150A
174
3
32
30
165.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください