日栄インテック
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654300
NI-ウレタンAG40T_32A
117
25
42.7
2.3
25
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654309
NI-ウレタンAG25T_40A
106
25
48.6
2.3
25
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654318
NI-ウレタンAG25T_50A
110
25
60.5
2.3
25
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654327
NI-ウレタンAG40T_50A
125
25
60.5
2.3
25
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654336
NI-ウレタンAG25T_80A
127
32
89.1
2.3
32
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654345
NI-ウレタンAG30T_100A
146
32
114.3
2.3
32
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654354
NI-ウレタンAG50T_250A
276
-
267.4
6
38
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654370
NI-ウレタンAG50T_300A
302
-
318.5
6
50
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655045
NI-ウレタンAG30T_15A
95
25
21.7
2.3
25
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655054
NI-ウレタンAG25T_20A
95
25
27.2
2.3
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655070
NI-ウレタンAG30T_25A
103
25
34
2.3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655079
NI-ウレタンAG30T_32A
107
25
42.7
2.3
25
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655088
NI-ウレタンAG20T_40A
101
25
48.6
2.3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655097
NI-ウレタンAG30T_40A
111
25
48.6
2.3
25
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655106
NI-ウレタンAG30T_50A
115
25
60.5
2.3
25
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655115
NI-ウレタンAG20T_65A
117
32
76.3
2.3
32
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655124
NI-ウレタンAG25T_65A
122
32
76.3
2.3
32
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655140
NI-ウレタンAG40T_80A
142
32
89.1
2.3
32
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655149
NI-ウレタンAG50T_80A
152
32
89.1
2.3
32
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655158
NI-ウレタンAG50T_100A
166
32
114.3
2.3
32
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655989
NI-ウレタンAG25T_15A
90
25
21.7
2.3
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655998
NI-ウレタンAG30T_20A
100
25
27.2
2.3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656007
NI-ウレタンAG20T_32A
97
25
42.7
2.3
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656016
NI-ウレタンAG20T_50A
105
25
60.5
2.3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656025
NI-ウレタンAG25T_125A
158
-
139.8
4
32
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656034
NI-ウレタンAG40T_200A
211
-
216.3
4
38
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21656050
NI-ウレタンAG40T_250A
266
-
267.4
6
38
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656400
NI-ウレタンAG20T_20A
90
25
27.2
2.3
25
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656409
NI-ウレタンAG40T_20A
110
25
27.2
2.3
25
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656418
NI-ウレタンAG25T_32A
102
25
42.7
2.3
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656427
NI-ウレタンAG40T_40A
121
25
48.6
2.3
25
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656436
NI-ウレタンAG20T_80A
122
32
89.1
2.3
32
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656445
NI-ウレタンAG25T_100A
141
32
114.3
2.3
32
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656454
NI-ウレタンAG40T_100A
156
32
114.3
2.3
32
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656470
NI-ウレタンAG30T_125A
163
-
139.8
4
32
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656479
NI-ウレタンAG40T_125A
173
-
139.8
4
32
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656488
NI-ウレタンAG50T_125A
183
-
139.8
4
32
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656497
NI-ウレタンAG50T_200A
221
-
216.3
4
38
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21656506
NI-ウレタンAG30T_250A
256
-
267.4
6
38
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657529
NI-ウレタンAG25T_25A
98
25
34
2.3
25
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657538
NI-ウレタンAG40T_25A
113
25
34
2.3
25
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657547
NI-ウレタンAG30T_65A
127
32
76.3
2.3
32
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657556
NI-ウレタンAG40T_65A
137
32
76.3
2.3
32
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657565
NI-ウレタンAG30T_80A
132
32
89.1
2.3
32
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657574
NI-ウレタンAG30T_200A
201
-
216.3
4
38
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21657590
NI-ウレタンAG40T_300A
292
-
318.5
6
50
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658256
NI-ウレタンAG20T_15A
85
25
21.7
2.3
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658265
NI-ウレタンAG20T_25A
93
25
34
2.3
25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください