日栄インテック
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654379
NI-タテSUS_32A
67
2
25
44
42.7
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
21654388
NI-タテSUS_80A
94
2
25
47
89.1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
21654397
NI-タテSUS_125A
134
3
32
55
139.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21654406
NI-タテSUS_150A
145
3
32
55
165.2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21656549
NI-タテSUS_15A
56
2
25
44
21.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
21656558
NI-タテSUS_65A
87
2
25
47
76.3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
21656567
NI-タテSUS_100A
164
3
32
32
114.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
21657608
NI-タテSUS_40A
70
2
25
44
48.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
21658405
NI-タテSUS_20A
59
2
25
44
27.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
21660365
NI-タテSUS_200A
165
3
32
55
216.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661790
NI-タテSUS_50A
76
2
25
44
60.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21661914
NI-タテSUS_25A
62
2
25
44
34
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください