日栄インテック
N-010289 ステンFTP立バンドBN付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
耐火二層管(フネンパイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654415
NI-FTPタテSUS_25A
72
2
25
43
47
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655194
NI-FTPタテSUS_30A
75
2
25
43
53
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660164
NI-FTPタテSUS_65A
96
2
25
45
89.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660180
NI-FTPタテSUS_100A
103
2
25
45
129
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660374
NI-FTPタテSUS_150A
150
3
32
55
183
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660740
NI-FTPタテSUS_40A
78
2
25
45
61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660749
NI-FTPタテSUS_75A
100
2
25
45
102.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661354
NI-FTPタテSUS_50A
83
2
25
45
73.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661555
NI-FTPタテSUS_125A
138
3
32
55
156
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください