N-010244 ステンレス PC立バンド BN付

N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 - 日栄インテック
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654424NI-タテPCSUS_40A721.8254452.2
オープン619
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
21655587NI-タテPCSUS_80A932254492.7
オープン859
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656637NI-タテPCSUS_65A862254479.9
オープン799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
21658414NI-タテPCSUS_50A781.8254464.1
オープン639
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659970NI-タテPCSUS_125A13033255143.8
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660216NI-タテPCSUS_32A691.8254446.3
オープン589
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660399NI-タテPCSUS_20A621.8254431.2
オープン519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り3点です
21660408NI-タテPCSUS_25A651.8254437.6
オープン509
509
560(税込)
当日出荷
21660776NI-タテPCSUS_15A591.8254425.7
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
21660785NI-タテPCSUS_150A14433255170.2
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661406NI-タテPCSUS_100A10622544118.3
オープン949
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21660408
2024-11-10
用途: スチール製バンドの交換
有限会社 山越塗装

長年固定され錆びたスチール製バンドを塗装してもすぐに錆が出てしまうので交換用として購入しています。

対象商品 : 21660399
2024-04-24
用途: 外壁のガス管T字デンデン交換
建設業・工事業

東京ガスのメーターから建屋に入る配管のT字デンデンが鐵であり、腐食していたことからステンレス製に交換。
発注から納期が掛かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする