日栄インテック
N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)
20
適合管
塩ビ管(VP)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654440
NI-タテVPSUS_20A
58
0.8
25
44
26
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
21655228
NI-タテVPSUS_50A
75
0.8
25
44
60
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655596
NI-タテVPSUS_150A
132
2
32
47
165
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656120
NI-タテVPSUS_65A
83
0.8
32
44
76
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656646
NI-タテVPSUS_16A
56
0.8
25
44
22
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
21656655
NI-タテVPSUS_40A
69
0.8
25
44
48
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656664
NI-タテVPSUS_80A
90
0.8
32
44
89
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657626
NI-タテVPSUS_13A
54
0.8
25
44
18
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657635
NI-タテVPSUS_100A
103
1
32
44
114
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658685
NI-タテVPSUS_125A
120
2
32
47
140
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21661415
NI-タテVPSUS_200A
159
2
32
45
216
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661808
NI-タテVPSUS_30A
64
0.8
25
44
38
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661844
NI-タテVPSUS_25A
61
0.8
25
44
32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください