曜日別特売

N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)

N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)37.5寸法t(mm)3.4寸法E(mm)14寸法B(mm)21寸法P(mm)20寸法d3/8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654467NI-ザツキハゴイタ_1001008.5×14
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655264NI-ザツキハゴイタ_50508.5×11.5
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657705NI-ザツキハゴイタ_1251258.5×14
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659988NI-ザツキハゴイタ_65658.5×14
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660794NI-ザツキハゴイタ_1501508.5×14
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661126NI-ザツキハゴイタ_75758.5×14
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661135NI-ザツキハゴイタ_2002008.5×14
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする