日栄インテック
N-010407 ターボ用羽子板
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
45
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
9×12
寸法(Φmm)
37.5
寸法B(mm)
19
寸法P(mm)
20
寸法d
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654476
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x200
200
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655657
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x250
250
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656199
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x100
100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
21656795
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x50
50
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656804
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x65
65
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656820
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x75
75
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656829
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x150
150
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657714
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x125
125
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657730
NI-タ-ボハゴイタ_3/8x300
300
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください