日栄インテック
N-010408 ステンレス ターボ羽子板
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
45
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
9×12
寸法(Φmm)
37.5
寸法B(mm)
19
寸法P(mm)
20
寸法d
3/8
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
50
65
75
100
125
150
200
250
300
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654485
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x65
65
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654494
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x100
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
21654510
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x250
250
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656838
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x75
75
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656847
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x125
125
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656856
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x200
200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656865
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x300
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21658439
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x50
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658448
NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x150
150
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください