曜日別特売

N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付

N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654519NI-TPユカ_125A367332159A45
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656899NI-TPユカ_25A1722.3254720
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656908NI-TPユカ_30A1792.3255320
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660548NI-TPユカ_50A2012.3257620
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660557NI-TPユカ_65A2393259225
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660837NI-TPユカ_40A1892.3256320
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660846NI-TPユカ_100A27932513125
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660855NI-TPユカ_150A39433218645
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661668NI-TPユカ_75A25332510525
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする