日栄インテック
N-040207 ウレタンリング 置式 MS
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654528
NI-ウレタンMS20T_20A
73
25
27.2
1.6
25
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654537
NI-ウレタンMS40T_25A
120
25
34
1.6
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654546
NI-ウレタンMS20T_32A
88
25
42.7
2
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654555
NI-ウレタンMS30T_80A
154
32
89.1
2
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654564
NI-ウレタンMS40T_80A
174
32
89.1
2
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654580
NI-ウレタンMS30T_125A
218
-
139.8
3
3.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654589
NI-ウレタンMS40T_300A
424
-
318.5
4.5
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21654598
NI-ウレタンMS50T_300A
444
-
318.5
4.5
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655289
NI-ウレタンMS20T_25A
80
25
34
1.6
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21655298
NI-ウレタンMS30T_200A
294
-
216.3
3
3.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21655700
NI-ウレタンMS40T_40A
134
25
48.6
2
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21655709
NI-ウレタンMS40T_50A
146
25
60.5
2
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21655718
NI-ウレタンMS25T_80A
144
32
89.1
2
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21656978
NI-ウレタンMS20T_15A
68
25
21.7
1.6
25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21656987
NI-ウレタンMS25T_15A
78
25
21.7
1.6
25
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21656996
NI-ウレタンMS25T_20A
83
25
27.2
1.6
25
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657005
NI-ウレタンMS30T_20A
93
25
27.2
1.6
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657014
NI-ウレタンMS40T_20A
113
25
27.2
1.6
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657030
NI-ウレタンMS25T_40A
104
25
48.6
2
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657039
NI-ウレタンMS20T_50A
106
25
60.5
2
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657048
NI-ウレタンMS30T_50A
126
25
60.5
2
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657057
NI-ウレタンMS30T_65A
141
32
76.3
2
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657066
NI-ウレタンMS30T_100A
179
32
114.3
2
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657075
NI-ウレタンMS25T_125A
208
-
139.8
3
3.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657084
NI-ウレタンMS40T_125A
238
-
139.8
3
3.2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657100
NI-ウレタンMS50T_125A
258
-
139.8
3
3.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657109
NI-ウレタンMS40T_250A
372
-
267.4
4.5
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657748
NI-ウレタンMS25T_25A
90
25
34
1.6
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657757
NI-ウレタンMS30T_25A
100
25
34
1.6
25
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657766
NI-ウレタンMS25T_32A
98
25
42.7
2
25
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657775
NI-ウレタンMS40T_32A
128
25
42.7
2
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657784
NI-ウレタンMS20T_40A
94
25
48.6
2
25
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657800
NI-ウレタンMS25T_50A
116
25
60.5
2
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657809
NI-ウレタンMS20T_65A
121
32
76.3
2
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657818
NI-ウレタンMS25T_65A
131
32
76.3
2
32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657827
NI-ウレタンMS20T_80A
134
32
89.1
2
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657836
NI-ウレタンMS25T_100A
169
32
114.3
2
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657845
NI-ウレタンMS40T_100A
199
32
114.3
2
32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657854
NI-ウレタンMS50T_100A
219
32
114.3
2
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657870
NI-ウレタンMS40T_200A
314
-
216.3
3
3.2
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657879
NI-ウレタンMS50T_200A
334
-
216.3
3
3.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657888
NI-ウレタンMS30T_250A
352
-
267.4
4.5
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657897
NI-ウレタンMS50T_250A
392
-
267.4
4.5
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658274
NI-ウレタンMS30T_32A
108
25
42.7
2
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21658457
NI-ウレタンMS30T_15A
88
25
21.7
1.6
25
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21658466
NI-ウレタンMS40T_65A
161
32
76.3
2
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください