日栄インテック
N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法P(mm)
管の呼び
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654607
NI-ウレタンEP50T_20A
W5/16
27.2
37
20A
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654616
NI-ウレタンEP50T_25A
W5/16
34
44
25A
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654625
NI-ウレタンEP30T_40A
W3/8
48.6
62
40A
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654634
NI-ウレタンEP50T_40A
W3/8
48.6
62
40A
50
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654650
NI-ウレタンEP30T_125A
W1/2
139.8
154
125A
30
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654659
NI-ウレタンEP40T_250A
W5/8
267.4
286
250A
40
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655307
NI-ウレタンEP25T_15A
W5/16
21.7
31
15A
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655316
NI-ウレタンEP30T_15A
W5/16
21.7
31
15A
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655325
NI-ウレタンEP20T_25A
W5/16
34
44
25A
20
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655334
NI-ウレタンEP25T_32A
W3/8
42.7
52
32A
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655350
NI-ウレタンEP30T_32A
W3/8
42.7
52
32A
30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655359
NI-ウレタンEP40T_32A
W3/8
42.7
52
32A
40
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655368
NI-ウレタンEP40T_50A
W3/8
60.5
74
50A
40
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655377
NI-ウレタンEP20T_65A
W3/8
76.3
88
65A
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655386
NI-ウレタンEP20T_80A
W3/8
89.1
101
80A
20
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655395
NI-ウレタンEP25T_80A
W3/8
89.1
101
80A
25
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655404
NI-ウレタンEP25T_125A
W1/2
139.8
154
125A
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655420
NI-ウレタンEP50T_125A
W1/2
139.8
154
125A
50
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655429
NI-ウレタンEP30T_200A
W1/2
216.3
232
200A
30
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655727
NI-ウレタンEP20T_32A
W3/8
42.7
52
32A
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655736
NI-ウレタンEP25T_50A
W3/8
60.5
74
50A
25
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655745
NI-ウレタンEP30T_50A
W3/8
60.5
74
50A
30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655754
NI-ウレタンEP30T_80A
W3/8
89.1
101
80A
30
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655770
NI-ウレタンEP40T_80A
W3/8
89.1
101
80A
40
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655779
NI-ウレタンEP25T_100A
W3/8
114.3
126
100A
25
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655788
NI-ウレタンEP50T_200A
W1/2
216.3
232
200A
50
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657118
NI-ウレタンEP25T_20A
W5/16
27.2
37
20A
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657127
NI-ウレタンEP40T_20A
W5/16
27.2
37
20A
40
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657136
NI-ウレタンEP20T_40A
W3/8
48.6
62
40A
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657145
NI-ウレタンEP25T_40A
W3/8
48.6
62
40A
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657154
NI-ウレタンEP40T_40A
W3/8
48.6
62
40A
40
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657170
NI-ウレタンEP20T_50A
W3/8
60.5
74
50A
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657179
NI-ウレタンEP25T_65A
W3/8
76.3
88
65A
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657188
NI-ウレタンEP30T_65A
W3/8
76.3
88
65A
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657197
NI-ウレタンEP40T_65A
W3/8
76.3
88
65A
40
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657206
NI-ウレタンEP50T_80A
W3/8
89.1
101
80A
50
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657215
NI-ウレタンEP30T_100A
W3/8
114.3
126
100A
30
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657224
NI-ウレタンEP50T_100A
W3/8
114.3
126
100A
50
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657240
NI-ウレタンEP30T_250A
W5/8
267.4
286
250A
30
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657906
NI-ウレタンEP30T_20A
W5/16
27.2
37
20A
30
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657915
NI-ウレタンEP25T_25A
W5/16
34
44
25A
25
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657924
NI-ウレタンEP30T_25A
W5/16
34
44
25A
30
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657940
NI-ウレタンEP40T_25A
W5/16
34
44
25A
40
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657949
NI-ウレタンEP50T_32A
W3/8
42.7
52
32A
50
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657958
NI-ウレタンEP50T_50A
W3/8
60.5
74
50A
50
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657967
NI-ウレタンEP50T_65A
W3/8
76.3
88
65A
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657976
NI-ウレタンEP40T_100A
W3/8
114.3
126
100A
40
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657985
NI-ウレタンEP40T_125A
W1/2
139.8
154
125A
40
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657994
NI-ウレタンEP50T_250A
W5/8
267.4
286
250A
50
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658010
NI-ウレタンEP40T_200A
W1/2
216.3
232
200A
40
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ