日栄インテック
N-010303 サドルバンド
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP/VP
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654668
NI-サドル_13A
4.3
0.6
18
18
39
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659270
NI-サドル_16A
4.3
0.6
18
22
42
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659279
NI-サドル_20A
4.3
0.6
18
27
46
オープン
¥
23
¥
25
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659288
NI-サドル_25A
4.3
0.6
18
33
55
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
21659297
NI-サドル_40A
4.3
0.8
21
48
68
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659306
NI-サドル_50A
4.3
0.8
21
60
89
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661765
NI-サドル_32A
4.3
0.8
18
42.7
63
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661826
NI-サドル_80A
6
1.5
25
89
122
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661887
NI-サドル_65A
6
1.5
21
76
107
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
21661948
NI-サドル_100A
6
1.5
25
114
148
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください