曜日別特売

N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)

N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
型番
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654704NI-Lブラケット_NB-43L50タイプ400200NB-43M10・M12・W1/2
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658229NI-Lブラケット_NB-32L50タイプ300200NB-32M10・M12・W1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658554NI-Lブラケット_NB-21L50タイプ200150NB-21M10・M12・W1/2
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658570NI-Lブラケット_NB-22L50タイプ200200NB-22M10・M12・W1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658579NI-Lブラケット_NB-53L50タイプ500300NB-53M10・M12・W1/2
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
21659489NI-Lブラケット_NB-2L40タイプ200150NB-2M8・M10・W3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659498NI-Lブラケット_NB-4L40タイプ400250NB-4M8・M10・W3/8
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659507NI-Lブラケット_NB-5L40タイプ500300NB-5M8・M10・W3/8
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659516NI-Lブラケット_NB-6L40タイプ600300NB-6M8・M10・W3/8
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661738NI-Lブラケット_NB-1L40タイプ150150NB-1M8・M10・W3/8
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21662000NI-Lブラケット_NB-3L40タイプ300200NB-3M8・M10・W3/8
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする