日栄インテック
N-080511 ハンディブラケット (ステンレス)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654720
NI-ブラケットSUS_300
300
92
11×82(×3個)
300
40
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21654729
NI-ブラケットSUS_400
400
184
11×160(×2個)
400
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658159
NI-ブラケットSUS_150
150
65
11×60(×2個)
150
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658168
NI-ブラケットSUS_200
200
90
11×80(×2個)
200
30
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658177
NI-ブラケットSUS_250
250
60
11×50(×4個)
250
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください