日栄インテック
N-080515 ハンディブラケット (ドブメッキ)
材質
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654738
NI-ブラケットドブ_200
200
90
11×80(×2個)
200
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657364
NI-ブラケットドブ_250
250
60
11×50(×4個)
250
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658186
NI-ブラケットドブ_300
300
92
11×82(×3個)
300
40
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658624
NI-ブラケットドブ_400
400
184
11×160(×2個)
400
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658755
NI-ブラケットドブ_150
150
65
11×60(×2個)
150
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください