曜日別特売

N-010112 組式吊バンドタン付

N-010112 組式吊バンドタン付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21654765NI-クミツリタン_125A15533230139.8
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655858NI-クミツリタン_150A16733230165.2
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656244NI-クミツリタン_15A761.2252421.7
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656260NI-クミツリタン_40A912252448.6
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657425NI-クミツリタン_20A761.2252427.2
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659884NI-クミツリタン_200A21833247216.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660697NI-クミツリタン_25A831.2252434
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661309NI-クミツリタン_250A2604.55055267.4
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661485NI-クミツリタン_300A2854.55055318.5
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする