日栄インテック
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654896
NI-ツリSUS_50A
56
2
7
25
24
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
21654905
NI-ツリSUS_100A
88
2
7
25
28
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655840
NI-ツリSUS_125A
108
3
7
32
32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655849
NI-ツリSUS_150A
121
3
7
32
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656235
NI-ツリSUS_80A
75
2
7
25
28
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660320
NI-ツリSUS_200A
145
3
9
32
32
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660329
NI-ツリSUS_250A
187
4
10
50
48
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661747
NI-ツリSUS_25A
43
2
7
25
24
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください