日栄インテック
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654914
NI-クミツリタンSUS_250A
261
3
50
55
267.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655867
NI-クミツリタンSUS_300A
291
3
50
55
318.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659900
NI-クミツリタンSUS_200A
213
3
50
47
216.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660128
NI-クミツリタンSUS_150A
180
3
50
40
165.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660715
NI-クミツリタンSUS_125A
161
2.5
38
35
139.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660338
NI-クミツリタンSUS_20A
75
1.5
25
24
27.2
オープン
取扱い終了
返品不可
21660347
NI-クミツリタンSUS_32A
84
1.5
25
24
42.7
オープン
取扱い終了
返品不可
21660356
NI-クミツリタンSUS_40A
84
1.5
25
24
48.6
オープン
取扱い終了
返品不可
21660706
NI-クミツリタンSUS_50A
93
1.5
25
24
60.5
オープン
取扱い終了
返品不可
21661020
NI-クミツリタンSUS_15A
72
1.5
25
24
21.7
オープン
取扱い終了
返品不可
21661494
NI-クミツリタンSUS_25A
78
1.5
25
24
34
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください