N-010149 絶縁防振 吊バンド タン付

N-010149 絶縁防振 吊バンド タン付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法C(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655000NI-ボウシンツリタン_32A982252542.7
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655928NI-ボウシンツリタン_20A892252527.2
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655937NI-ボウシンツリタン_80A1182252589.1
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655946NI-ボウシンツリタン_100A13522525114.3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655955NI-ボウシンツリタン_150A17833230165.2
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656339NI-ボウシンツリタン_25A932252534
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656348NI-ボウシンツリタン_50A1072252560.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656357NI-ボウシンツリタン_65A1142252576.3
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657495NI-ボウシンツリタン_125A16633230139.8
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658396NI-ボウシンツリタン_40A1022252548.6
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658667NI-ボウシンツリタン_15A882252521.7
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする