曜日別特売

N-010507 ストロングタンバックル (W)

N-010507 ストロングタンバックル (W) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d
寸法(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655036N-ストロングタンW_W1/2x251/2132.3607825
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655980N-ストロングタンW_W3/8x253/810.52506025
オープン
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659927N-ストロングタンW_W5/8x505/8193.28710550
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660724N-ストロングタンW_W1/2x501/2152.3809950
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661336N-ストロングタンW_W1/2x321/2132.3628032
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661528N-ストロングタンW_W1/2x381/2152.3809938
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする