N-010202 蝶番式立バンド BN付

N-010202 蝶番式立バンド BN付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655185NI-タテ_150A140355165.2150A
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656077NI-タテ_125A127355139.8125A
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659936NI-タテ_200A1724.560216.3200A
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする