日栄インテック
N-010242 PC 立バンド BN付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21655210
NI-タテPC_15A
58
1.8
25
44
25.7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21655219
NI-タテPC_20A
87
1.8
25
44
31.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656095
NI-タテPC_25A
65
1.8
25
44
37.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656104
NI-タテPC_50A
79
1.8
25
44
64.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656576
NI-タテPC_32A
70
1.8
25
44
46.3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656585
NI-タテPC_40A
74
1.8
25
44
52.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656594
NI-タテPC_65A
86
2
25
44
79.9
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656610
NI-タテPC_80A
92
2
25
44
92.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656619
NI-タテPC_125A
133
3
32
55
143.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656628
NI-タテPC_150A
147
3
32
55
170.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657617
NI-タテPC_100A
107
2
25
44
118.3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください