曜日別特売

N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)

N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655237NI-ボウシンハ-ドタテ_15A6021.715A
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655246NI-ボウシンハ-ドタテ_65A8576.365A
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655605NI-ボウシンハ-ドタテ_100A107114.3100A
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656129NI-ボウシンハ-ドタテ_50A7960.550A
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656680NI-ボウシンハ-ドタテ_32A7042.732A
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656689NI-ボウシンハ-ドタテ_80A9389.180A
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657644NI-ボウシンハ-ドタテ_20A6327.220A
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657660NI-ボウシンハ-ドタテ_25A663425A
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658430NI-ボウシンハ-ドタテ_40A7348.640A
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする